日本モレックス(molex)
Molex 自動車用コネクタ Mini50シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1袋(450個)
仕様
コンタクト数:4 、 タイプ:基板ヘッダ 、 オス・メス:メス 、 行数:1 、 定格電流:3A 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 シリーズ:Mini50 、 色:黒 、 端子方法:圧着 、 高さ:7.64mm 、 幅:12.1mm 、 深さ:14.25mm 、 動作温度 Max:+105℃
注文コード
49598387
品番
34791-0040
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
この商品は
仕様・内容量
が
45
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:4 、 タイプ:基板ヘッダ 、 オス・メス:メス 、 行数:1 、 定格電流:3A 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 シリーズ:Mini50 、 色:黒 、 端子方法:圧着 、 高さ:7.64mm 、 幅:12.1mm 、 深さ:14.25mm 、 動作温度 Max:+105℃
RoHS指令(10物質対応)
対応