アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 玩具/おもちゃ
アーテック[学校教材・教育玩具]の ボードゲーム
わくわく世界旅行すごろく
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
49599524
品番
3036
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
セット内容
すごろくシート:620×620mm、カードセット:210×297mm、コマ:Φ16×30mm、サイコロ:10×10×10mmすごろくシート×1、カードセット×2、サイコロ×1、コマ×4すごろくシート・カードセット:紙、コマ:PS、サイコロ:MSヘッダー付PP袋入
適合年齢(歳)
3