アプソン
アプソンの 掃除用具
アプソンの モップ
アプソンの フラットモップ
スパイラルモップ SC4215
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49600127
品番
3583
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
用途
ワックス塗布に
材質
ポリエステル、ナイロン
寸法(mm)
150×420
タイプ
ソフト
繰り返し・詰め替え
対応