アプソン
アプソンの 掃除用具
アプソンの モップ
アプソンの 水拭きモップ
フリーハンドル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49600163
品番
1680
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
アルミ、PP
タイプ
アルミハンドル
ハンドル寸法(mm)
Φ22×1400
繰り返し・詰め替え
対応