モケットモップ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(5枚) 注文コード 49600294 品番 3321
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198
用途コーティングに 材質ポリエステル、ナイロン 寸法(mm)120×260 毛丈(mm)12 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水拭きモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする