アプソン
アプソンの 掃除用具
アプソンの モップ
アプソンの 水拭きモップ
モケットモップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1袋(5枚)
注文コード
49600303
品番
3324
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
用途
コーティングに
材質
ポリエステル、ナイロン
寸法(mm)
120×260
毛丈(mm)
6
繰り返し・詰め替え
対応