モケットモップ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49600407 品番 3810
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
用途コーティングに 材質ポリエステル、ナイロン 寸法(mm)110×315 毛丈(mm)6 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水拭きモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする