※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Mr.クリーン(糸付きモップ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49600802 品番 1732
参考基準価格(税別)¥10,600 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598

ナイロン生地で強度アップ。
メッシュで軽量化、形態安定。
モール加工のマイクロファイバー。弾力性があるので凸凹面でも大丈夫です。

用途ショッピングセンター、エントランスホール、学校・老人ホームで 材質ハンドル部/アルミ・スチール・PP、ヘッド部/ポリエステル・ナイロン 寸法(mm)950×1420 サイズ90cm 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水拭きモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする