※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HH3.10 ハイ・ヘリカルリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール) 49601474 HH3.10 ハイ・ヘリカルリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール) 49601474

ハイ・ヘリカルリーマ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径D(Φmm)3.10 注文コード49601474 品番HH3.10
参考基準価格(税別)¥4,810 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
この商品は刃径Dなど250種類から選べます 他の種類を見る
刃径D(Φmm)3.10 全長L(mm)70 刃長l1(mm)20 材質H.S.S.-Co シャンクストレートシャンク コーティングノンコート 刃形スパイラル 被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金 刃径公差(mm)0〜+0.005
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:155

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする