アプソン
アプソンの 掃除用具
アプソンの その他掃除用具
ボトルラック U
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49601493
品番
5115
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ジャニターカートにぴったり
用途
小物収納・運搬に
材質
PP
質量(g)
510
外寸(mm)
380×275×110
繰り返し・詰め替え
対応