アプソン
アプソンの 刷毛(ハケ)
アプソンの 左官刷毛・左官ブラシ
道具洗いブラシ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49601974
品番
7108
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
材質(毛)
PVC
全長(mm)
410
種類
刷毛
毛丈(mm)
65
主な用途
掃除用
毛色
白色
刷毛幅(mm)
160