74737-0010 Molex SFPケージ(SFP) 74737シリーズ 日本モレックス(molex) 49602718

Molex SFPケージ(SFP) 74737シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット(1296個)注文コード49602718品番74737-0010
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様タイプ:SFP●オス・メス:オス●ポート数:1●ボディ向き:横型●ケージ寸法:48.73 x 14 x 9.7mm●端子方法:はんだ●シリーズ:74737●ケージ高さ:9.7mm●ケージ長さ:48.73mm●ケージ幅:14mm●Molex 74737シリーズSFPシングルポートケージ. 74441 SFP、SFP+ プラグ可能レセプタクルコネクタ用の74737シリーズSFPシングルポートケージです。 この74737シリーズSFPケージは、EMIパネル用のEMIシールドとスプリングフィンガ、ベゼル取り付けを備えています。 品番 ; 896-7478 896-7478 は、3.05 mmの押し込み型テールとスルーホール対応ピンを備えています。 品番 ; 896-7471 896-7471 は、3.38はんだポストテールを備えています。RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする