蔵王産業
蔵王産業の 洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー
蔵王産業の スチームクリーナー
スチームクリーナー スピードスチーム
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
49603137
品番
-
参考基準価格(税別)
¥275,000
販売価格(税込)
¥285,780
販売価格(税別)
¥
259,800
バスケットに入れる
質量(kg)
7.7
電源(V)
100
タンク容量(L)
2.5
最高吐出圧(MPa)
0.4
電源コード(m)
2.75
スチーム温度(℃)
130
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。