仕様オス・メス:オス●コンタクト数:8●ピッチ:1.1mm●取り付けタイプ:表面実装●コンタクト材質:銅合金●コンタクトめっき:ニッケルに金めっき、スズ●端子方法:はんだ●ハウジング材質:サーモプラスチック●長さ:14mm●幅:15.2mm●深さ:1.88mm●動作温度 Min:-20℃●Molex microSD TransFlashメモリカードコネクタ - シリーズ47334及び47352. プッシュプッシュタイプのマイクロSD TransFlashメモリカードコネクタにESD保護と接地サポートを印加しています。 このプッシュプッシュメモリカードコネクタには、ベベル加工された金めっきと省スペースの内部はんだテールが印加されています。 このmicroSD TransFlashメモリカードコネクタには、カードの取り出し速度を落とすブレーキ機能が組み込まれています。 47352シリーズプッシュプッシュメモリカードコネクタ(品番 ; 720-6016 720-6016 )には、カードの挿入を認識する検出スイッチが組み込まれています。RoHS指令(10物質対応)対応