曜日別特売

Molex メモリカードコネクタ MicroSD

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1リール(375個)注文コード49603174品番47309-2651-TR375
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様オス・メス:メス●コンタクト数:8●ピッチ:1.1mm●取り付けタイプ:表面実装●コンタクト材質:銅合金●コンタクトめっき:Gold, Gold over Nickel●端子方法:はんだ●ハウジング材質:サーモプラスチック●長さ:11.4mm●幅:5.5mm●深さ:2.65mm●動作温度 Min:-40℃●Molex microSDメモリカードコネクタ - シリーズ47309. さまざまなmicroSDカード製品、TransFlashプッシュプルタイプI/Oヘッダ(カード)、ガイド / ホルダスタイル、8回路(検出スイッチ付き)。. ハウジング材質: LCP UL94V-0 挿抜回数: 最大10000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする