Molex メモリカードコネクタ MicroSD

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1リール(1400個)注文コード49603226品番504528-0892
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様カードタイプ:MicroSD●オス・メス:メス●コンタクト数:8●行数:1●ピッチ:1.1mm●ボディ向き:ライトアングル●取り付けタイプ:表面実装●コンタクト材質:銅合金●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●端子方法:はんだ●ハウジング材質:液晶ポリマー●長さ:15mm●幅:16.35mm●深さ:1.4mm●動作温度 Min:-25℃●Molex microSDメモリカードコネクタ - 504528シリーズ. バープッシュ、ピンイジェクトのデザインを採用した、トレイ付属のmicroSD SMTマウントメモリカードコネクタです。 このmicroSDメモリカードソケットコネクタは、左側にカード検出スイッチとイジェクタボタンが配置されています。 キーイングと基板保持により、かん合部品に正確に位置合わせ可能で、基板に確実に接続できます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする