Molex ロボットケーブル 22 AWG 120065シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49603418 品番1200651978
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
仕様コネクタ A:ストレートM12●コネクタ B:未処理終端●長さ:5m●コネクタAのコンタクト数:5●許容電流値:4 A●シース色:黄●IP レーティング:IP67●許容電圧:60 V●断面積:0.34 mm2●シース材質:塩化ビニール(PVC)●シングルエンドリード. 長さ2 mのリードは4極又は5極タイプがあり、ストレート、90 °、90 °PNP LEDのいずれかのコネクタが、M12防振、耐腐食性、溶接スパッタに対する耐性があるカップリングナットに内蔵されています。 3種類のケーブルオプションを用意:. PVC - 汎用、低コストの用途 PUR - 特に切削油などの潤滑油に対する耐化学薬品性 SJTO - 耐油性及び難燃性のPVC素材とブレードスクリーンで製造されています。ケーブルが摩耗、切断、溶接スパッタの影響を受ける可能性がある用途で耐久性に優れ、物理的に堅牢です。 すべてのケーブルの導体断面積は0.34 mm2です。 LED機能の詳細については、代表品番 ; 341-8016 341-8016 のスプリッタボックスを参照してください。 定格電流(A) 4 A RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする