Molex ロボットケーブル 22 AWG 120065シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49603436 品番120065-9519
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
仕様コネクタ A:ストレートM12●コネクタ B:未処理終端●長さ:2m●コネクタAのコンタクト数:5●許容電流値:4 A●シース色:黒●IP レーティング:IP67●許容電圧:60 V●ケーブル形状:マルチコア●断面積:0.34 mm2●シース材質:熱可塑性ポリウレタン(TPU)●Molex M12 WSORセンサケーブル. MolexのこのMicro-Changeケーブルアセンブリは、溶接ノロ及び油に対する耐性を備えた設計になっているため、産業用途に最適です。 堅固なM12コネクタを備えたこのWSORケーブルアセンブリは、センサ / オートメーション接続用途に対する汎用性と信頼性を備えたソリューションで、かん合時の優れた環境保護性能を誇る製品です。. 特長と利点: ; ローレット加工六角ナット結合 ; 溶接ノロ及び油に対する耐性 ; シールドなしケーブル ; 金めっき黄銅コンタクト

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする