仕様コネクタ A:M12●コネクタ B:未処理終端●長さ:2m●コネクタAのコンタクト数:5●許容電流値:4 A●シース色:黒●IP レーティング:IP67●許容電圧:60 V●ケーブル形状:マルチコア●断面積:0.34 mm2●シース材質:熱可塑性ポリウレタン(TPU)●Molex M12 WSORセンサケーブル. MolexのこのMicro-Changeケーブルアセンブリは、溶接ノロ及び油に対する耐性を備えた設計になっているため、産業用途に最適です。 堅固なM12コネクタを備えたこのWSORケーブルアセンブリは、センサ / オートメーション接続用途に対する汎用性と信頼性を備えたソリューションで、かん合時の優れた環境保護性能を誇る製品です。. 特長と利点: ; ローレット加工六角ナット結合 ; 溶接ノロ及び油に対する耐性 ; シールドなしケーブル ; 金めっき黄銅コンタクト