UNGER(ウンガー)
UNGER(ウンガー)の 掃除用具
UNGER(ウンガー)の ワイパー
UNGER(ウンガー)の スクイジー・ガラスワイパー
nLite ハイモッド エクステンションポール
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49603846
品番
UC35G
参考基準価格(税別)
¥203,330
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
最高に優れた剛性と超軽量性。
最長20mまでの作業をされるかたにおすすめ。
材質
ハイモッドカーボン
質量(g)
0.7
タイプ
2段
全長(m)
3.4
収納時寸法(mm)
1.91
強度(GPa)
180
繰り返し・詰め替え
対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。