Monolithic Power Systems (MPS)
Monolithic Power Systems (MPS)の 電子部品(オンボード)
Monolithic Power Systems (MPS)の 受動部品
Monolithic Power Systems (MPS)の 光エレクトロニクス製品
Monolithic Power Systems (MPS) LEDドライバ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
仕様
出力電流:1A●入力電圧:4.5 → 80 V●AC/DC入力電圧:dc●減光操作:PWM●アプリケーション:自動車用照明、定電流ソース、一般照明、高出力LED、産業用照明●パッケージタイプ:SOIC●ピン数:8●電力消失:2.5W●シリーズ:MP4688●DC-DC照明LEDドライバ / コントローラ、Monolithic Power Systems
注文コード
49604118
品番
MP4688DN-LF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
出力電流:1A●入力電圧:4.5 → 80 V●AC/DC入力電圧:dc●減光操作:PWM●アプリケーション:自動車用照明、定電流ソース、一般照明、高出力LED、産業用照明●パッケージタイプ:SOIC●ピン数:8●電力消失:2.5W●シリーズ:MP4688●DC-DC照明LEDドライバ / コントローラ、Monolithic Power Systems
RoHS指令(10物質対応)
対応