エルゴテック ニンジャ スクイジー 30°

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 49604126 品番 E3450
参考基準価格(税別)¥14,480 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

T6航空機級アルミニウムを使用。軽量、頑丈。
チャンネルが曲がる心配もありません。
より優れた機能を発揮できます。
ラバー交換は簡単で、ウンガー、エトレ、ステコーン、TOWA輝きラバーが使えます。
スベイル機能でボタンをロック、新しくなったスマートグリップ、ラバーの差込みは2種類で調節可能。

材質T6航空機級アルミニウム 角度(°)30 寸法(cm)45 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スクイジー・ガラスワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする