Monolithic Power Systems (MPS)
Monolithic Power Systems (MPS)の 電子部品(オンボード)
Monolithic Power Systems (MPS)の 受動部品
Monolithic Power Systems (MPS)の 光エレクトロニクス製品
Monolithic Power Systems (MPS) LEDドライバ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(500個)
仕様
入力電圧:2.5 → 6 V●AC/DC入力電圧:dc●減光操作:PWM●アプリケーション:携帯電話、デジタルカメラ、ディスプレイ照明、携帯用機器●パッケージタイプ:TSOT-23●ピン数:6●出力電圧 Max:25V●シリーズ:MP3202●バックライトLEDドライバ(WLED)、Monolithic Power Systems. プログラム可能 / 固定周波数
注文コード
49604179
品番
MP3202DJ-LF-P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
入力電圧:2.5 → 6 V●AC/DC入力電圧:dc●減光操作:PWM●アプリケーション:携帯電話、デジタルカメラ、ディスプレイ照明、携帯用機器●パッケージタイプ:TSOT-23●ピン数:6●出力電圧 Max:25V●シリーズ:MP3202●バックライトLEDドライバ(WLED)、Monolithic Power Systems. プログラム可能 / 固定周波数
RoHS指令(10物質対応)
対応