Monolithic Power Systems (MPS)
Monolithic Power Systems (MPS)の 電子部品(オンボード)
Monolithic Power Systems (MPS)の 受動部品
Monolithic Power Systems (MPS)の 光エレクトロニクス製品
Monolithic Power Systems (MPS) LEDドライバ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
仕様
入力電圧:6 → 60 V●AC/DC入力電圧:dc●減光操作:アナログ、PWM●アプリケーション:自動車用照明、装飾照明、一般照明、LEDバックライト、低電圧ハロゲン交換用、標識照明●パッケージタイプ:TSOT●ピン数:6●電力消失:1.25W●シリーズ:MP24894●DC-DC照明LEDドライバ / コントローラ、Monolithic Power Systems
注文コード
49604206
品番
MP24894GJ-P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
入力電圧:6 → 60 V●AC/DC入力電圧:dc●減光操作:アナログ、PWM●アプリケーション:自動車用照明、装飾照明、一般照明、LEDバックライト、低電圧ハロゲン交換用、標識照明●パッケージタイプ:TSOT●ピン数:6●電力消失:1.25W●シリーズ:MP24894●DC-DC照明LEDドライバ / コントローラ、Monolithic Power Systems
RoHS指令(10物質対応)
対応