輝きスクイジー 真鍮プレミアム

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 49604528 品番 KGYKS030
参考基準価格(税別)¥3,750 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

頭でっかちにならないようにエトレと比べてハンドルは10kg重くチャンネルは約10%軽く設計しスクイジー操作は抜群。
通常の真鍮とは異なり手の脂の付着や、傘下による汚れを防ぐため特殊金属コーティングを施したプレミアム真鍮は長期に渡りプロのツールとして素晴らしい輝きを維持します。
エトレ、ウンガーのロックボタンにピッタリ接続します。
ポール作業時の落下防止も完璧です。

材質真鍮 寸法(cm)30 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スクイジー・ガラスワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする