Monolithic Power Systems (MPS)
Monolithic Power Systems (MPS) 電流制限 パワーディストリビューションスイッチ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
49604669
品番
MP62551DJ-LF-P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
電源スイッチの種類:配電スイッチ 、 出力数:1 、 電圧:2.5 → 5.5V 、 電流:1.5A 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:TSOT-23 、 ピン数:6 、 寸法:3 x 1.7 x 0.9mm 、 長さ:3mm 、 幅:1.7mm 、 高さ:0.9mm 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 USBスイッチ、Monolithic Power Systems
RoHS指令(10物質対応)
対応