ステンレスチャンネル

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49604984 品番 NE550
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

ステンレス製の切り込みが入っているチャンネル。

長さ(mm)550 材質ステンレス 角度(°)30 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
30105373
2021-01-20
用途:
ガラス、鏡清掃等
その他業種

ウンガーソフトラバーが付属しています。
モアマンエクセレイター2.0のチャンネルとして使用しようと購入しました。
ハンドルと切込みの噛み合わせは問題ありませんが、フリック用のクリップを差し込むに際には切込み部分が思っていたよりも角が鋭利だったため注意が必要です。
ただジャストフィットではないので力を加えると移動するかもしれません。
あとハンドルからチャンネルを外した時はラバーがズレやすいので、ウンガークリップは必要だと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切りワイパー・ドライワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする