※本体

HEAT-A-101B 業務用 赤外線ヒーター  ペガサス (壁・天井設置モデル) Chrester(コンフォー) 49605868 HEAT-A-101B 業務用 赤外線ヒーター  ペガサス (壁・天井設置モデル) Chrester(コンフォー) 49605868 HEAT-A-101B 業務用 赤外線ヒーター  ペガサス (壁・天井設置モデル) Chrester(コンフォー) 49605868

業務用 赤外線ヒーター ペガサス (壁・天井設置モデル)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 49605868 品番 HEAT-A-101B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥99,990
販売価格(税別)
90,900

らくらく設置、高いデザイン性

用途
飲食店・カフェ・ホテル・結婚式場などのテラス席
テーマパーク・イベント会場などの局所暖房
ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)893×130×90 質量(kg)2.2 材質筐体主要/アルミニウム 電源(V)100 50/60Hz 電源プラグ防雨タイプ3端子プラグ(2P-3P変換アダプター同梱) ケーブル長(m)約2 消費電力(W)1000/700/500(L3/L2/L1:強中弱切替) 防水保護等級IP65(完全防水) 安全機能衝撃センサー、過電流ヒューズ、温度ヒューズ(基板部)内蔵 ヒーターカーボンヒーター 種別赤外線:遠赤外線

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用ヒーター/ストーブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする