TOWA[清掃用品、安全保護具]
TOWA[清掃用品、安全保護具]の 掃除用具
TOWA[清掃用品、安全保護具]の 掃除シート
TOWA[清掃用品、安全保護具]の 窓・ガラス・網戸用掃除シート
ガラス一発クリーン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
49607014
品番
GICLG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
乾拭き・水拭きどちらでもOK。水拭きの場合、二度拭きしなくても、ケバ・スジ・曇りなどが残りません。
厚手で丈夫。洗濯して繰り返し使用可能。
材質
ポリエステル、ナイロン繊維
色
グリーン
サイズ
L
寸法(cm)
40×50
繰り返し・詰め替え
対応
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
49607014
GICLG
57438913
GICLG
ガラス一発クリーン
TOWA[清掃用品、安全保護具]
1枚
¥
1,598
税込
¥
1,758
注文コードが変更になりました