曜日別特売
DCW10,7x9,8NI-N5V0-1000 MTC シールドストリップ MTC 49607067

MTC シールドストリップ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様材質:ニッケル銅合金、PUR●方法を修正:テープ●厚さ:9.8mm●長さ:1m●幅:10.7mm●ガスケットEMC Lプロファイル. PUフォームコアを備えた各種形状のEMIガスケットです。. 接着剤付き注文コード49607067品番DCW10,7x9,8NI-N5V0-1000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698
仕様材質:ニッケル銅合金、PUR●方法を修正:テープ●厚さ:9.8mm●長さ:1m●幅:10.7mm●ガスケットEMC Lプロファイル. PUフォームコアを備えた各種形状のEMIガスケットです。. 接着剤付きRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする