UNGER(ウンガー)
UNGER(ウンガー)の 掃除用具
UNGER(ウンガー)の その他掃除用具
オプティロック(アドアンアーム)/3段式
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49607398
品番
ED180
参考基準価格(税別)
¥12,400
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
三段式のアルミ製ポール。軽量な作りになっています。
材質
アルミ
質量(kg)
0.6
段数
3
全長(m)
1.85(1段:0.6)
収納時全長(m)
1
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※継ぎ足し不可