オプティロック(アドアンアーム)/3段式

商品レビューを投稿する
13日以内出荷 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49607407 品番 ED450
参考基準価格(税別)¥26,450 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

三段式のアルミ製ポール。軽量な作りになっています。

材質アルミ 質量(kg)1.3 段数3 全長(m)4.5(1段:1.5) 収納時全長(m)1.8 繰り返し・詰め替え対応
注意
※継ぎ足し不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする