オプティロック(アドアンアーム)/2段式

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 全長(m)6(1段:3) 注文コード49607443 品番EZ600
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥23,530
この商品は全長など5種類から選べます 他の種類を見る

2段式のアルミ製ポール。軽量な作りになっています。

収納時全長(m)3.2 材質アルミ 質量(kg)1.3 段数2 全長(m)6(1段:3)
注意
※継ぎ足し不可

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
49607443 EZ600 49607416 ED600 オプティロック(アドアンアーム)/3段式 UNGER(ウンガー) オプティロック(アドアンアーム)/3段式 UNGER(ウンガー) 1個 25,980 税込28,578

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする