UNGER(ウンガー)
UNGER(ウンガー)の 掃除用具
UNGER(ウンガー)の その他掃除用具
テレプラス/1.25m×段差
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49607583
品番
TZ250
参考基準価格(税別)
¥14,080
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
材質
アルミ
質量(kg)
0.6
タイプ
2段
全長(m)
2.5
収納時全長(m)
1.6
用途
アルミ製ポール。2段〜5段まで継ぎ足し・取り外し可能。
繰り返し・詰め替え
対応