UNGER(ウンガー)
UNGER(ウンガー)の 掃除用具
UNGER(ウンガー)の その他掃除用具
テレプラス/1.25m×段差
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49607592
品番
TD370
参考基準価格(税別)
¥24,250
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
材質
アルミ
質量(kg)
1
タイプ
3段
全長(m)
3.75
収納時全長(m)
1.7
用途
アルミ製ポール。2段〜5段まで継ぎ足し・取り外し可能。
繰り返し・詰め替え
対応