UNGER(ウンガー)
UNGER(ウンガー)の 掃除用具
UNGER(ウンガー)の その他掃除用具
テレプラス/1.25m×段差
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49607617
品番
TF620
参考基準価格(税別)
¥47,700
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
材質
アルミ
質量(kg)
2.4
タイプ
5段
全長(m)
6.25
収納時全長(m)
1.9
用途
アルミ製ポール。2段〜5段まで継ぎ足し・取り外し可能。
繰り返し・詰め替え
対応