Mueller
Mueller Y形圧着端子
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
絶縁:絶縁●断熱材:ポリアミド●色:黒●コンタクトめっき:ニッケル●コンタクト材質:真鍮
注文コード
49607636
品番
BU-30211A-0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
絶縁:絶縁●断熱材:ポリアミド●色:黒●コンタクトめっき:ニッケル●コンタクト材質:真鍮
RoHS指令(10物質対応)
対応