UNGER(ウンガー)
UNGER(ウンガー)の 掃除用具
UNGER(ウンガー)の その他掃除用具
テレプラス/2m×段差
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49607644
品番
TV800
参考基準価格(税別)
¥51,550
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
用途
アルミ製ポール。2段〜5段まで継ぎ足し・取り外し可能。
質量(kg)
2.3
タイプ
4段
全長(m)
8
収納時全長(m)
2.5
繰り返し・詰め替え
対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人様宅への配送不可の商品です。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません