UNGER(ウンガー)
UNGER(ウンガー)の 掃除用具
UNGER(ウンガー)の その他掃除用具
テレプラス/2m×段差
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49607653
品番
TF100
参考基準価格(税別)
¥69,900
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
用途
アルミ製ポール。2段〜5段まで継ぎ足し・取り外し可能。
質量(kg)
3.3
タイプ
5段
全長(m)
10
収納時全長(m)
2.6
繰り返し・詰め替え
対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人様宅への配送不可の商品です。