UNGER(ウンガー)
UNGER(ウンガー)の 掃除用具
UNGER(ウンガー)の その他掃除用具
テレプラス用 グリップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(mm)
25
注文コード
49607662
品番
TPG25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
用途
テレプラス用のグリップのパーツ。サイズはポールの段数に合わせて4種類。
寸法(mm)
25
タイプ
2段目用
繰り返し・詰め替え
対応