UNGER(ウンガー)
UNGER(ウンガー)の 掃除用具
UNGER(ウンガー)の その他掃除用具
アプティロック(アドアンアーム)用 スクリューセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
49607705
品番
VS250
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
用途
オプティロック(アドアンアーム)用スクリューのパーツ。
サイズはポールの段数に合わせて2種類。
寸法(mm)
25
サイズ
S
タイプ
2段目用
繰り返し・詰め替え
対応