Mueller
Mueller 非絶縁 丸形圧着端子
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
49607758
品番
BU-L0-375
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
17
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
絶縁:非絶縁●内側リング直径:10.4mm●最大ワイヤサイズAWG:1/0AWG●スタッドサイズ:9.525mm●コンタクト材質:銅●厚さ:2.41mm●全長:46.5mm