UNGER(ウンガー)
UNGER(ウンガー)の 掃除用具
UNGER(ウンガー)の その他掃除用具
ユニバーサルFIXIクランプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49607802
品番
FIXI0
参考基準価格(税別)
¥10,530
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
用途
ブラシを取り付けたり、スポンジやウエスをはさみ込んで使用します。
全長(mm)
175
口幅(mm)
190
開口幅(mm)
100(最大)
繰り返し・詰め替え
対応