Mueller
Mueller 非絶縁 丸形圧着端子
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
49607907
品番
BU-L4-313TIN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
17
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
絶縁:非絶縁●内側リング直径:8.4mm●最大ワイヤサイズAWG:4AWG●スタッドサイズ:7.9375mm●コンタクトめっき:錫●厚さ:1.93mm●全長:39.1mm
RoHS指令(10物質対応)
対応