ETTORE(エトレ)
ETTORE(エトレ)の 掃除用具
ETTORE(エトレ)の その他掃除用具
リーチポール/3段式
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49607924
品番
E1684
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ヘッドコーン、クランプ(スクリュー部)、グリップをより使い易くデザインされた新型のリーチポールです。
質量(kg)
1.2
段数
3
全長(m)
3.6(1段:1.2)
収納時全長(m)
1.47
繰り返し・詰め替え
対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人様宅への配送不可の商品です。