ETTORE(エトレ)
ETTORE(エトレ)の 掃除用具
ETTORE(エトレ)の その他掃除用具
リーチポール/2段式
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49608037
品番
E42104
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
ヘッドコーン、クランプ(スクリュー部)、グリップをより使い易くデザインされた新型のリーチポールです。
全長(m)
1.2(1段:0.6)
収納時全長(m)
0.74
段数
2
質量(kg)
0.5
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※継ぎ足し不可