画像準備中

ワンタッチレストレインセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 長さ(m)2 注文コード49608798 品番TWWR020
参考基準価格(税別)¥18,600 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は長さなど3種類から選べます 他の種類を見る

KM-3スタティックロープを使用することで、高強度を発揮しワンタッチ操作で誰でも簡単に使用できます。
本製品は完全オリジナル製品でロープの先端はループ状になっており、本体のロープグラブから抜けないよう端末処理が施されています。

セット内容ロープグラブ(本体)、TOWAオーバルカラビナオートロック×1、KM-3スタティックロープ11mm、キャリーポーチ 質量(kg)0.7 長さ(m)2 強度(本体)15KN、(カラビナ)24KN、(ロープ)36KN 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする