Multi Contact 管ヒューズ 1.6A (超速断型)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード49608799 品番69.0013
2月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,298円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
仕様
ハイパワーヒューズ用テストリード、CAT IV - XSMFシリーズ. 両端にインライン4 mm径Multilamプラグが取り付けられた4 mm径のPVC絶縁テストリード。 このMultilamプラグには、硬質絶縁スリーブと6.3 x 32 mmのハイパワーヒューズに対応する2パーツねじコネクタが付いています。 最適なヒューズについては、品番726-0616を参照してください。
溶断速度:FF
種類管型ヒューズ 定格電圧(V)1000 定格電流(A)1.6 遮断電流(A)30000(@1000VAC/DC) リード線 サイズ(mm)Φ6.3×32 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする