TOWA[清掃用品、安全保護具]
TOWA[清掃用品、安全保護具]の 掃除用具
TOWA[清掃用品、安全保護具]の その他掃除用具
ウェビング ラダー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49609114
品番
TWWL015
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
TOWAのオリジナルラダーです。
足を乗せる部分はウェビングを多重裁製し、強度を上げています。
長さは4種類で、たたんでコンパクトに収納できるベルクロファスナー付き。
色
セーフティーグリーン
長さ(m)
1.5
設定ステップ数
5
質量(g)
170
引張強度(kN)
17
繰り返し・詰め替え
対応