ウェビング ラダー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49609132 品番 TWWL100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

TOWAのオリジナルラダーです。
足を乗せる部分はウェビングを多重裁製し、強度を上げています。
長さは4種類で、たたんでコンパクトに収納できるベルクロファスナー付き。

セーフティーグリーン 長さ(m)10 設定ステップ数33 質量(g)1140 引張強度(kN)17 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする